ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光
Ssシリーズ
最適な配光が得られる豊富な配光バリエーション
オリジナル配光制御レンズによる新たな光
横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)
4.8
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
61.6
電源
内蔵タイプ
構造
防雨形
保護等級
IP65
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・透明)
取付方向
任意可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
配光タイプ
横長配光
器具相当
CDM-TP150W
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50628885
ERS3415SA
シルバー
4000
ナチュラルホワイト 白色
100.1
6292
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50628894
ERS3416SA
シルバー
3000
電球色
98.3
5955
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628910
ERS3773SA
シルバー
5000
昼白色
102.7
6529
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50628919
ERS3773WA
白艶消
5000
昼白色
102.7
6529
¥
83,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください