アウトドアスポットライト 4000TYPE

アウトドアスポットライト 4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
シャープな演出を可能にする超狭角7°を配光をラインナップ
省施工を実現する電源内蔵の小型ボディ
幅広い用途に対応可能な高い防塵・防湿構造

質量(kg)9.5材質(本体)アルミダイキャストタイプ4000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)51.6電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP65ビーム角(度)7取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)7演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ超狭角配光器具相当CDM-T150WLED交換不可反射板アルミ(鏡面仕上)リーバ付材質(ガラス)前面:強化ガラス(透明)内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627248ERS6364S4000ナチュラルホワイト 白色63.43276
73,500
取扱い終了
返品不可
50627257ERS6365S3000電球色59.33063
73,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする