アウトドアスポットライト 1600TYPE

アウトドアスポットライト 1600TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
パワーと配光が選べる万能型投光器

種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)15電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-TC35W内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
ビーム角(度)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50628070ERS6091Hダークグレーレザー仕上400017ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628079ERS6091Sシルバーメタリック仕上400017ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628088ERS6092Hダークグレーレザー仕上300017電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628097ERS6092Sシルバーメタリック仕上300017電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628106ERS6093Hダークグレーレザー仕上400026ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628115ERS6093Sシルバーメタリック仕上400026ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628124ERS6094Hダークグレーレザー仕上300026電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628140ERS6094Sシルバーメタリック仕上300026電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628149ERS6095Hダークグレーレザー仕上400033ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628158ERS6095Sシルバーメタリック仕上400033ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628167ERS6096Hダークグレーレザー仕上300033電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628176ERS6096Sシルバーメタリック仕上300033電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628185ERS6097Hダークグレーレザー仕上400051ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628194ERS6097Sシルバーメタリック仕上400051ナチュラルホワイト 白色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628210ERS6098Hダークグレーレザー仕上300051ナチュラルホワイト 白色電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
50628219ERS6098Sシルバーメタリック仕上300051ナチュラルホワイト 白色電球色
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする