曜日別特売

スポットライト 1200TYPE

スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 1200TYPE - ENDO(遠藤照明)

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.4タイプ1200タイプ消費電力(W)10.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
48種類すべて表示中
注文コード
品番
本体
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50625805ERS6188Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色120.4
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625814ERS6188Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色120.4
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625830ERS6189Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色117.3
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625839ERS6189Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色117.3
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625848ERS6190Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色113.3
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625857ERS6190Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色113.3
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625866ERS6191Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色106.9
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625875ERS6191Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色106.9
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625884ERS6192Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色114.4
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625909ERS6193Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色111.4
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625918ERS6193Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色111.4
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625927ERS6194Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色107.6
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625936ERS6194Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色107.6
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625945ERS6195Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色101.6
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625954ERS6195Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色101.6
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625970ERS6196Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625988ERS6197Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色112
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625997ERS6197Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色112
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626006ERS6198Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色108.2
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626015ERS6198Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色108.2
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50626024ERS6199Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色102.1
20,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50626040ERS6199Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色102.1
20,800
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625900ERS6192Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色114.4
20,800
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50625979ERS6196Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50626049ERS6200Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色120.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626058ERS6200Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色120.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626067ERS6201Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色117.3
23,800
取扱い終了
返品不可
50626076ERS6201Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色117.3
23,800
取扱い終了
返品不可
50626085ERS6202Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色113.3
23,800
取扱い終了
返品不可
50626094ERS6202Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色113.3
23,800
取扱い終了
返品不可
50626110ERS6203Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色106.9
23,800
取扱い終了
返品不可
50626119ERS6203Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色106.9
23,800
取扱い終了
返品不可
50626128ERS6204Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色114.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626137ERS6204Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色114.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626146ERS6205Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色111.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626155ERS6205Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色111.4
23,800
取扱い終了
返品不可
50626164ERS6206Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色107.6
23,800
取扱い終了
返品不可
50626180ERS6206Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色107.6
23,800
取扱い終了
返品不可
50626189ERS6207Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色101.6
23,800
取扱い終了
返品不可
50626198ERS6207Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色101.6
23,800
取扱い終了
返品不可
50626207ERS6208Bアルミダイキャスト(黒艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115
23,800
取扱い終了
返品不可
50626216ERS6208Wアルミダイキャスト(白艶消)4000ナチュラルホワイト 白色115
23,800
取扱い終了
返品不可
50626225ERS6209Bアルミダイキャスト(黒艶消)3500温白色112
23,800
取扱い終了
返品不可
50626234ERS6209Wアルミダイキャスト(白艶消)3500温白色112
23,800
取扱い終了
返品不可
50626250ERS6210Bアルミダイキャスト(黒艶消)3000電球色108.2
23,800
取扱い終了
返品不可
50626259ERS6210Wアルミダイキャスト(白艶消)3000電球色108.2
23,800
取扱い終了
返品不可
50626268ERS6211Bアルミダイキャスト(黒艶消)2700電球色102.1
23,800
取扱い終了
返品不可
50626277ERS6211Wアルミダイキャスト(白艶消)2700電球色102.1
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50625979ERS6196W73272660ERS6196WAERS6196W 1200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 732726601200TYPE LEDモジュール付 非調光タイプENDO(遠藤照明)1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする