ENDO(遠藤照明)
スポットライト 3000TYPE
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ
3000タイプ
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)130
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
器具相当
CDM-T70W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
本体
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619706
EFS4957B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619715
EFS4957W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619758
EFS4961W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619776
EFS4962W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619794
EFS4965W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619810
EFS4966B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
41,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623748
ERS4558BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623845
ERS4564B
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623915
ERS4568WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623924
ERS5130BB
1.3
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619724
EFS4958B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50619740
EFS4958W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50619749
EFS4961B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50619767
EFS4962B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50619785
EFS4965B
1.3
黒
35.3
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50619819
EFS4966W
1.3
白
35.3
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
50623757
ERS4558WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623766
ERS4559BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623775
ERS4559WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623784
ERS4560B
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623800
ERS4560WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623809
ERS4562BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623818
ERS4562WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623827
ERS4563BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623836
ERS4563WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623854
ERS4564WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623870
ERS4566BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623879
ERS4566WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623888
ERS4567BB
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623897
ERS4567WB
1.4
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623906
ERS4568B
1.4
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623940
ERS5130WB
1.3
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623949
ERS5131BB
1.3
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623958
ERS5131WB
1.3
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623967
ERS5132BB
1.3
黒
34.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
50623976
ERS5132WB
1.3
白
34.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
40,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください