曜日別特売

スポットライト 2000TYPE

スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)スポットライト 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全42種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
本体
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618979EFS4686W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3500
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618988EFS4687B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3500
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619006EFS4688B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3500
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619015EFS4688W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3500
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619024EFS4690B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3000
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619040EFS4690W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3000
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619049EFS4691B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3000
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619067EFS4692B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3000
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619076EFS4692W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3000
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624229ERS4613BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)4200
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624317ERS4618WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3500
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624344ERS4621BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3000
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624448ERS5138BB119.8アルミダイキャスト(黒艶消)3000
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50618918EFS4682W120.5アルミダイキャスト(白艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50624439ERS5137WB119.8アルミダイキャスト(白艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50618909EFS4682B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
50618927EFS4683B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
50618936EFS4683W120.5アルミダイキャスト(白艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
50618945EFS4684B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
50618954EFS4684W120.5アルミダイキャスト(白艶消)4200
30,800
取扱い終了
返品不可
50618970EFS4686B120.5アルミダイキャスト(黒艶消)3500
30,800
取扱い終了
返品不可
50618997EFS4687W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3500
30,800
取扱い終了
返品不可
50619058EFS4691W120.5アルミダイキャスト(白艶消)3000
30,800
取扱い終了
返品不可
50624238ERS4613WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624247ERS4614BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624256ERS4614WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624265ERS4615BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624274ERS4615WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624290ERS4617BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624299ERS4617WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624308ERS4618BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624326ERS4619BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624335ERS4619WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624360ERS4621WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
50624369ERS4622BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
50624378ERS4622WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
50624387ERS4623BB0.919.8アルミダイキャスト(黒艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
50624396ERS4623WB0.919.8アルミダイキャスト(白艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
50624405ERS5136BB119.8アルミダイキャスト(黒艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624414ERS5136WB119.8アルミダイキャスト(白艶消)4200
29,800
取扱い終了
返品不可
50624430ERS5137BB119.8アルミダイキャスト(黒艶消)3500
29,800
取扱い終了
返品不可
50624457ERS5138WB119.8アルミダイキャスト(白艶消)3000
29,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50618918EFS4682W73272678EFS4682WCEFS4682W 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 732726782000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50624439ERS5137WB73284806ERS5137WEERS5137WB 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 732848062000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプENDO(遠藤照明)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする