ケーススポットライト 500TYPE

ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPE - ENDO(遠藤照明)

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度
商品の価値を高める透明感のある美しい発色

種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50627020ERS4702SB-500タイプ、ロングタイプ420054.7471
11,8007,898
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
50627029ERS4704SB-500タイプ、ロングタイプ300049.3424
11,8007,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
50627038ERS4706SB-500タイプ、ショートタイプ420054.7471
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
62日以内出荷
返品不可
50627047ERS4708SB-500タイプ、ショートタイプ300049.3424
11,5007,698
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356539ERS4706SB【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)500タイプ、ショートタイプ420054.7471
11,5007,698
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする