ENDO(遠藤照明)
スポットライト 1600TYPE
Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
まぶしさが少ない快適な演出
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)
0.5
タイプ
1600タイプ
消費電力(W)
15.2
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
本体
アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)
(灯体)130
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
調光方式
非調光タイプ
調光の可否
否
器具相当
CDM-TC35W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625726
ERS6180W
4000
ナチュラルホワイト 白色
112.7
17
18
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625735
ERS6181W
3000
電球色
106
17
18
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625744
ERS6182W
4000
ナチュラルホワイト 白色
107.1
24
25
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625760
ERS6183W
3000
電球色
100.7
24
25
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50625769
ERS6184W
4000
ナチュラルホワイト 白色
107.6
30
33
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625778
ERS6185W
3000
電球色
101.3
30
33
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625787
ERS6186W
4000
ナチュラルホワイト 白色
93.6
50
64
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50625796
ERS6187W
3000
電球色
88
50
64
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください