グレアレススポットライト ロングフード 2000TYPE

グレアレススポットライト ロングフード 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
シンプルを極めた高性能スポットライト
連灯しても幅を取らない電源内蔵灯体
電源ユニットを灯体に内蔵することで取付プラグをコンパクト化、シンプルな意匠を実現。
天井面がすっきりするだけでなく、連灯時もコンパクトに収まり機能性もアップしました。

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、プラグタイプ、位相制御タイプ調光率(%)10~100器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50622759ERS4792WB0.7420045.11212
27,800
取扱い終了
返品不可
50622768ERS4795WB0.7350041.91212
27,800
取扱い終了
返品不可
50622777ERS4798WB0.7300039.21212
27,800
取扱い終了
返品不可
50622786ERS4994WB0.6420075.81617
27,800
取扱い終了
返品不可
50622795ERS4995WB0.6420080.83032
27,800
取扱い終了
返品不可
50622804ERS4996WB0.6350070.31617
27,800
取扱い終了
返品不可
50622820ERS4997WB0.63500753032
27,800
取扱い終了
返品不可
50622829ERS4998WB0.6300065.91617
27,800
取扱い終了
返品不可
50622838ERS4999WB0.6300070.33032
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする