ENDO(遠藤照明)
スポットライト 2400TYPE
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様
LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
タイプ
2400タイプ
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
首振角度(°)
(灯体)130
光源色
アパレルホワイトe
光源寿命
(LED)40000時間
回転角度(°)
(灯体)360
器具相当
CDM-TC70W
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
本体
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619225
EFS4848B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
37,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619259
EFS4849W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
37,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619286
EFS4852B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
37,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619347
EFS4856B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
37,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50623994
ERS4297WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624010
ERS4298BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624019
ERS4298WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624046
ERS4300BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624064
ERS4330BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50624177
ERS5133WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
36,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50619365
EFS4857B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
50619234
EFS4848W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619250
EFS4849B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619268
EFS4850B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619277
EFS4850W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619295
EFS4852W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619304
EFS4853B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619320
EFS4853W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619329
EFS4854B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619338
EFS4854W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619356
EFS4856W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619374
EFS4857W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619390
EFS4858B
1.2
黒
27.6
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50619399
EFS4858W
1.2
白
27.6
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
37,800
取扱い終了
返品不可
50623985
ERS4297BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624028
ERS4299BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624037
ERS4299WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624055
ERS4300WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624080
ERS4330WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624089
ERS4331BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624098
ERS4331WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624107
ERS4445BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624116
ERS4445WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624125
ERS4447BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624134
ERS4447WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624150
ERS4449BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624159
ERS4449WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624168
ERS5133BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
4200
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624186
ERS5134BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624195
ERS5134WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3500
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624204
ERS5135BB
1.3
黒
27.7
アルミダイキャスト(黒艶消)
3000
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
50624220
ERS5135WB
1.3
白
27.7
アルミダイキャスト(白艶消)
3000
¥
36,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください