ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE

ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE - ENDO(遠藤照明)

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ
Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。
埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ
従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)150白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621264ERD6781W350078.4/76.9/80.8/80.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)22231593
21,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621280ERD6782W300074.3/72.9/76.6/76.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)22231510
21,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621289ERD6783W350081.6/80.0/84.1/83.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)36391658
21,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50621298ERD6784W300077.4/75.9/79.8/79.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)36391573
21,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする