プラス[家具]
事務用チェア M01用両肘セット(組立サービス付き)
事務用チェアM01用肘セット(左右各1本入)です。
固定肘タイプのため上下・前後の可動はできません。
適合本体はメーカー品番KC-NX65SLになります。
仕様
固定肘
セット内容
左右各1本入
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
81
質量(kg)
1.54
色
ブラック
高さ(mm)
288
奥行(mm)
254
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1セット(2個)
関連資料:
取扱・組立説明書(6.71MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※プラスの事務用チェア M01(品番 KC-NX65SL)専用です。適合本体へのお取り付けでない場合は組立サービスは行えません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617850
FA-NX65 BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください