ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト ポール灯 灯体
Pole Lightシリーズ
道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様
LEDユニット別売
材質
ステンレス・透明消アクリル
色
レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
FHP32Wタイプ×1
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
14.4
スイッチ
カットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
構造
防雨形
LED寿命(時間)
40000
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630206
ERL8096H
¥50,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください