グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE

グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 3000/4000TYPE - ENDO(遠藤照明)

GLARE-LESSシリーズ
カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン
視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。
天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載
灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。
空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)【3000TYPE】37.1/37.4/37.1【4000TYPE】50.5/50.8/50.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】40首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000/4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
光束(Lm)
配光角度(°)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633146ERD5420WA4000ナチュラルホワイト 白色(3000TYPE/4000TYPE)2607/32431617
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633155ERD5421WA4000ナチュラルホワイト 白色(3000TYPE/4000TYPE)2738/34052122
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633164ERD5422WA4000ナチュラルホワイト 白色(3000TYPE/4000TYPE)2951/36712627
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633180ERD5423WA3500温白色(3000TYPE/4000TYPE)2555/31781617
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633189ERD5424WA3500温白色(3000TYPE/4000TYPE)2683/33382122
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633198ERD5425WA3500温白色(3000TYPE/4000TYPE)2893/35982627
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633207ERD5426WA3000電球色(3000TYPE/4000TYPE)2368/29461617
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633216ERD5427WA3000電球色(3000TYPE/4000TYPE)2487/30942122
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50633225ERD5428WA3000電球色(3000TYPE/4000TYPE)2681/33352627
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする