ENDO(遠藤照明)
和風ベースダウンライト 器具本体
仕様
断熱施工:不可
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
パネル
乳白アクリル
枠
白木(クリア仕上)
内容量
1台
注意
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640934
ERD3282NB
(径)Φ160×(出)12×(埋込深)187
0.9
125
¥16,000
取扱い終了
返品不可
50640950
ERD3283NB
(径)Φ190×(出)12×(埋込深)277
1.1
150
¥17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください