ENDO(遠藤照明)
和風ベースダウンライト 器具本体
シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。
白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。
仕様
断熱施工:不可
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
枠
白木
反射板
アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
内容量
1台
注意
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工は不可です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50640907
ERD3278NB
(径)Φ122×(出)16×(埋込深)123
0.4
4.7
100
¥14,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640916
ERD3279NB
(径)Φ122×(出)16×(埋込深)123
0.4
4.7
100
¥14,000
¥
9,698
¥10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50640925
ERD3281NB
(径)Φ147×(出)16×(埋込深)200
0.6
8.2
125
¥17,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください