曜日別特売

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE - ENDO(遠藤照明)

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

定格電圧(V)100消費電力(W)5.3LED寿命(時間)40000器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ700タイプ電源内蔵タイプアングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)特性ブローイング工法可グリーン購入法適合演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50631247EFD9003W125545昼白色73102.85000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631256EFD9004W125545昼白色73102.85000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631265EFD9005W125545ナチュラルホワイト 白色73102.84000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631274EFD9006W125545ナチュラルホワイト 白色73102.84000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631290EFD9007W125522温白色7398.43500コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631299EFD9008W125522温白色7398.43500コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631308EFD9009W125517電球色7397.53000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631317EFD9010W125517電球色7397.53000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631326EFD9011W125502電球色7394.73000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631335EFD9012W125502電球色7394.73000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631344EFD9013W100517昼白色7097.55000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631360EFD9014W100517昼白色7097.55000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631369EFD9015W100517昼白色7097.54000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631378EFD9016W100517昼白色7097.54000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631387EFD9017W100496温白色7093.53500コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631396EFD9018W100496温白色7093.53500コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631405EFD9019W100490電球色7092.43000コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631414EFD9020W100490電球色7092.43000コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631430EFD9021W100476電球色7089.82700コーン:アルミ(白艶消)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
50631439EFD9022W100476電球色7089.82700コーン:アルミ(鏡面仕上)
14,000
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする