EFD9008W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631299

 

EFD9008W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631299
EFD9008W 一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明) 50631299

一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
125
光源色
温白色
注文コード
50631299
品番
EFD9008W
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

MidPowerシリーズ
眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。

材質
コーン:アルミ(鏡面仕上)
色温度(K)
3500
ビーム角(度)
73
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
仕様
高気密SB形
種別
LEDモジュール付
質量(kg)
0.3
タイプ
700タイプ
消費電力(W)
5.3
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100
アングル(°)
グレアカットオフ:30
材質(枠)
アルミ(白艶消)
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
57
特性
ブローイング工法可
調光方式
無線調光タイプ(無線モジュール付)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
125
定格光束(lm)
522
調光率(%)
5~100
配光タイプ
拡散配光
器具相当
FHT24W/白熱球80W~60W
LED交換
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする