曜日別特売

Synca ベースダウンライト 5500TYPE

Synca ベースダウンライト 5500TYPE - ENDO(遠藤照明)Synca ベースダウンライト 5500TYPE - ENDO(遠藤照明)
仕様断熱施工:不可【演色性(Ra)】92材質コーン:アルミ(白艶消)タイプ5500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)74.3角度(°)(グレアカットオフアングル)15色温度(K)(調色)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角87)超広角配光調光方式Fit/Fit Plus無線調光埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)5254アルミダイキャスト(白艶消)器具相当水銀ランプ250WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50640995SXD1014W
44,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする