曜日別特売

SB形ベースダウンライト Disk75 プレーンタイプ 器具本体

SB形ベースダウンライト Disk75 プレーンタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)SB形ベースダウンライト Disk75 プレーンタイプ 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

LEDZ LAMPシリーズ
快適で省エネな空間を創る断熱施工対応のSB形高気密ダウンライト
ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。一般型ダウンライトのように「器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃しません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性と省エネを両立します。

質量(kg)0.2タイプDisk75消費電力(W)5.3/6.2(smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus無線制御/非調光)定格電圧(V)100構造SB形(断熱・遮音施工可能型)本体アルミ(白艶消)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639656ERD9345W
3,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする