ベースダウンライト JDR TYPE 浅型プレーン 器具本体
JDRシリーズ
- 仕様
- 断熱施工:不可
- 質量(kg)
- 0.3
- 型
- 浅型プレーン
- 消費電力(W)
- 非調光5.0/5.9、位相制御5.9、Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.9
- 定格電圧(V)
- 100
- LEDランプ
- 別売
- 光源寿命
- (LED)40000時間
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 調光率(%)
- 5~100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。※
※LEDランプは別売りです。
※
※断熱施工不可
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



















