ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.3角度(°)(グレアカットオフアングル)35LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639455ERD7138W(バッフル)アルミ(白)アルミダイキャスト(白艶消)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639464ERD7137B(バッフル)アルミ(黒)アルミダイキャスト(黒艶消)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
50639480ERD7137W(バッフル)アルミ(黒艶消)アルミダイキャスト(白艶消)
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする