ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

JDRシリーズ

仕様断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.4定格電圧(V)100LEDランプ別売埋込穴(Φmm)100白艶消内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

※断熱施工は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50639446ERD3391W
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする