プラス[家具]
JX 平机(組立サービスなし)
JXシリーズの平机。
オープンな執務空間にも映えるスタイリッシュな平机です。
同シリーズにラウンド平机、サイドキャビネットもございます。
仕様
配線口付き、アジャスター付き
材質
天板・幕板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部=スチールパイプ(樹脂焼付塗装)・アルミダイキャスト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
最大積載量(kg)
60
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(0.51MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.79MB)
注意
※サイドキャビネット(JX-046SC-B3)と組み合わせると、サイドキャビネット本体が約40mmほど前に出ます。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50617694
JX-147H T2
天板・幕板=ミディアムウッド、脚=ブラック・シルバー
1400×700×720
60
32.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50617710
JX-167H T2
天板・幕板=ミディアムウッド、脚=ブラック・シルバー
1600×700×720
60
38.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください