間接照明 アウトドアリニア17 レクタングル配光

間接照明 アウトドアリニア17 レクタングル配光 - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)
幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明

用途屋内外兼用仕様【演色性(Ra)】82構造防雨防湿形本体樹脂入力電圧(V)DC24保護等級IP65取付金具電源コード接続:RB-710N/711N(別売)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光)調光方式調光/非調光兼用型器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可電源ユニット専用別置(別売)内容量1台
注意
※直射日光のあたる場所では使用できません。

※電源接続コードは別売です。

※電源接続コードは別売です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L
寸法L(mm)
電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50641625ERX9799S0.51500タイプ1460(モジュール)14.94000
26,000
取扱い終了
返品不可
50641634ERX9800S0.51500タイプ1460(モジュール)14.93500
26,000
取扱い終了
返品不可
50641650ERX9801S0.51500タイプ1460(モジュール)14.93000
26,000
取扱い終了
返品不可
50641659ERX9802S0.51500タイプ1460(モジュール)14.92700
26,000
取扱い終了
返品不可
50641668ERX9803S0.41200タイプ1180(モジュール)11.94000
22,500
取扱い終了
返品不可
50641677ERX9804S0.41200タイプ1180(モジュール)11.93500
22,500
取扱い終了
返品不可
50641686ERX9805S0.41200タイプ1180(モジュール)11.93000
22,500
取扱い終了
返品不可
50641695ERX9806S0.41200タイプ1180(モジュール)11.92700
22,500
取扱い終了
返品不可
50641704ERX9807S0.3900タイプ878(モジュール)8.94000
19,300
取扱い終了
返品不可
50641720ERX9808S0.3900タイプ878(モジュール)8.93500
19,300
取扱い終了
返品不可
50641729ERX9809S0.3900タイプ878(モジュール)8.93000
19,300
取扱い終了
返品不可
50641738ERX9810S0.3900タイプ878(モジュール)8.92700
19,300
取扱い終了
返品不可
50641747ERX9811S0.2600タイプ598(モジュール)8.94000
15,800
取扱い終了
返品不可
50641756ERX9812S0.2600タイプ598(モジュール)8.93500
15,800
取扱い終了
返品不可
50641765ERX9813S0.2600タイプ598(モジュール)8.93000
15,800
取扱い終了
返品不可
50641774ERX9814S0.2600タイプ598(モジュール)8.92700
15,800
取扱い終了
返品不可
50641790ERX9815S0.1300タイプ296(モジュール)34000
12,000
取扱い終了
返品不可
50641799ERX9816S0.1300タイプ296(モジュール)33500
12,000
取扱い終了
返品不可
50641808ERX9817S0.1300タイプ296(モジュール)33000
12,000
取扱い終了
返品不可
50641817ERX9818S0.1300タイプ296(モジュール)32700
12,000
取扱い終了
返品不可
50641826ERX9819S0.1100タイプ86(モジュール)0.74000
10,000
取扱い終了
返品不可
50641835ERX9820S0.1100タイプ86(モジュール)0.73500
10,000
取扱い終了
返品不可
50641844ERX9821S0.1100タイプ86(モジュール)0.73000
10,000
取扱い終了
返品不可
50641860ERX9822S0.1100タイプ86(モジュール)0.72700
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする