シートサイドポケット

シートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFEシートサイドポケット - WILDTECH CARLIFE

CORDURA FABRIC採用で汚れや傷に強く、更には撥水機能も兼ね備えている商品。キャンプやスキー、釣りなどのアウトドアにはもちろん、小さなお子様がいるご家族やペットを飼われている方などバンライフの様々な場面で役に立つ商品。
スマホ、サングラス、鍵など様々なものを「シートサイド」という余りがちなスペースに収納可能。バンライフにおいて散らかりがちなものを一個に収納できる便利グッズ。取り付けも簡単、手軽に収納力上げる商品。

用途車内収納、サイドポケットに。カー用品/収納/車用/便利グッズ/コーデュラ/車内収納/アクセサリー/収納ホルダー/シートポケット/整理整頓/収納ポケット/サングラス/スマホ/小物材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)質量(g)200寸法(幅W×高さH)(cm)43×13内容量1個
注意
※取り付け場所についての注意点:本製品はヘッドレストのシャフトが2本タイプ専用の車種専用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50617956215-ZSXP009 CYコヨーテブラウン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
50617965215-ZSXP009 KHカーキ
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
50617974215-ZSXP009 BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50617974215-ZSXP009 BK50617965215-ZSXP009 KH215-ZSXP009 BK シートサイドポケット WILDTECH CARLIFE 50617965シートサイドポケットWILDTECH CARLIFE1個
2,298
税込2,528
色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする