曜日別特売

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型 - Panasonic(パナソニック)

DNシリーズ 高機能型 高天井用照明
体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです
既存器具と比較しても大幅軽量化
スポーツに最適な配光をラインアップ
既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電

仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。

※器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※一時的に55℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。55℃以上では使用できません。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50641930NYM20214LR23.7175.132000182.7水銀灯1000形相当(3000形)
258,800
78,980
86,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
50641939NYM20215LR24.4230.242300183.7マルチハロゲン灯1000形相当(4000形)
384,100
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
50641948NYM20216LR24.4275.250400183.1水銀灯700形×2相当(5000形)
460,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
50641957NYM20224LR23.7175.132000182.7水銀灯1000形相当(3000形)
258,800
78,980
86,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
50641966NYM20225LR24.4230.242300183.7マルチハロゲン灯1000形相当(4000形)
384,100
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
50641975NYM20226LR24.4275.250400183.1水銀灯700形×2相当(5000形)
460,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする