ENDO(遠藤照明)
和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体
仕様
ハンドメイド
材質
セード土佐和紙無地
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
取付面位置
壁面・天井面取付兼用型
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50643174
XRB1004NB
1.3
16.4
□463×145
¥52,500
¥
48,980
¥53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643165
XRB1003NB
1
14.1
□308×107
¥36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください