曜日別特売

和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体

和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643305ERB6444BBセード和紙入プラスチックシート無地和紙0.6290×270×120ウルシ風仕上黒
33,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643296ERB6443NBセード和紙入プラスチックシート雲竜0.4175×260×140白木
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする