曜日別特売

ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
材質セード乳白マットアクリル質量(kg)0.7消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命LED40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643610ERB6285SB
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする