高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形

高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 - ENDO(遠藤照明)

HIGH-BAYシリーズ
耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計
高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト
防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。
無線コントロールシステムで最適な運用が可能

用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム内容量1台
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645238EFG5475S17.242000タイプ307.9138.742710
302,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645247EFG5476S13.232000タイプ232.1139.532390
236,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645256EFG5477S10.132000タイプ154.8140.721788
169,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする