高天井照明 防舷・薄型シーリングライト

高天井照明 防舷・薄型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)

HIGH-BAYシリーズ
防舷仕様の薄型シーリングライト
まぶしさを抑えて快適な視環境
防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。

用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム内容量1台
注意
※切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学製品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645265EFG5480S5.916500タイプ118.1139.816514
151,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645274EFG5481S5.611000タイプ77.5138.410728
110,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50645274EFG5481S54187221EFG5481SAEFG5481S 防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用) ENDO(遠藤照明) 54187221防眩・薄型シーリングライト(ボトル取付専用)ENDO(遠藤照明)1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする