高天井用照明 防眩・小型シーリングライト

高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)高天井用照明 防眩・小型シーリングライト - ENDO(遠藤照明)

HIGH-BAYシリーズ
耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計
高性能防舷パネル一体型のベースライト

用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可内容量1台
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。

※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。

※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。

※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
環境温度範囲(℃)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645177EFG5402S17.9319.1125.65~3540100
357,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645186EFG5403S9.7159.6125.65~3520050
191,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645335EFG5549S93201385~40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)44175
294,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645344EFG5550S7160133.65~40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)21383
191,000
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする