ENDO(遠藤照明)
高天井用照明 軽量小型シーリングライト
HIGH-BAYシリーズ
高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立
軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途
一般屋内専用
仕様
LEDモジュール付
取付
ボルト取付専用
電源
内蔵タイプ
本体
メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級
IP20
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)
-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
適正電圧(V)
100-242
調光率(%)
5~100
調光の可否
調光/非調光兼用型
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※切削・板加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。
※
※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。
※
※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。
※
※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
モジュール
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645290
EFG5500SB
9.7
無線モジュール付(2個)
243.7
183.8
44800
¥
240,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645299
EFG5501SB
6
無線モジュール付(2個)
188
185.1
34800
¥
215,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645308
EFG5502SB
5.9
無線モジュール付
122.1
183.4
22400
¥
127,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645317
EFG5503SB
3.2
無線モジュール付
94.2
184.7
17400
¥
107,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645326
EFG5504SB
3.2
無線モジュール付
63.4
194
12300
¥
79,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください