シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体

シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応取付ボルト吊専用型材質(セード)スカボガラス仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
径(mm)×高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645518ERG5270XB23.5Φ623×3447.5
59,000
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645527ERG5271XB28.2Φ755×3368.6
72,000
48,980
53,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする