ENDO(遠藤照明)
シーリングライト AbitaExcel 器具本体
仕様
ハンドメイド
定格電圧(V)
100
仕上
古味仕上(黒)
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645536
XRG4024XB
5
17.2
635×330
¥
76,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645545
XRG4025XB
1
4.3
Φ166×358
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください