調光調色シーリングライト プレーンタイプ

調光調色シーリングライト プレーンタイプ - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプ - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプ - ENDO(遠藤照明)調光調色シーリングライト プレーンタイプ - ENDO(遠藤照明)

明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。
お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。

色調電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光率(%)15~100取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能材質セード:乳白マットアクリル付属品LEDモジュール質量(kg)2.2タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645676ERG5494MB~8畳397138.6102.8
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645685ERG5495MB~6畳323331.7101.9
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする