ENDO(遠藤照明)
調光調色シーリングライト カバーセードタイプ
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。
お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品
LEDモジュール
材質
セード:乳白マットアクリル
質量(kg)
2.4
取付
ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプ
カバーセードタイプ
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3000~6500
LED寿命(時間)
40000
色調
電球色~昼光色
リモコン
調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)
Φ550×102
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
15~100
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645755
ERG5497NB
ライトブラウン
38.6
102
3939
~8畳
¥
34,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645764
ERG5497UB
ダークブラウン
38.6
102
3939
~8畳
¥
34,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645789
ERG5499NB
ライトブラウン
31.7
101.1
3206
~6畳
¥
32,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645798
ERG5499UB
ダークブラウン
31.7
101.1
3206
~6畳
¥
32,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645807
ERG5499WB
オフホワイト
31.7
101.1
3206
~6畳
¥
32,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645780
ERG5497WB
オフホワイト
38.6
102
3939
~8畳
¥
34,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください