ENDO(遠藤照明)
調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。
お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
色調
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
15~100
取付
ローゼット、引掛シーリングに取付可能
材質
セード:乳白マットアクリル
付属品
LEDモジュール
質量(kg)
3
タイプ
リングセード間接光タイプ
電源
内蔵
定格電圧(V)
100
色温度(K)
3000~6500
リモコン
調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)
Φ579×100
演色指数(Ra)
85
LED交換
不可
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645694
ERG5496NB
~8畳
3619
38.6
ライトブラウン
93.7
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645710
ERG5496UB
~8畳
3619
38.6
ダークブラウン
93.7
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645719
ERG5496WB
~8畳
3619
38.6
オフホワイト
93.7
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645728
ERG5498NB
~6畳
2946
31.7
ライトブラウン
92.9
¥
33,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645737
ERG5498UB
~6畳
2946
31.7
ダークブラウン
92.9
¥
33,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50645746
ERG5498WB
~6畳
2946
31.7
オフホワイト
92.9
¥
33,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください