ENDO(遠藤照明)
シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
径(mm)×高さ(mm)
Φ95×93
結線
器具外結線専用型(ボックス対応)
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50645658
ERG5556B
黒艶消
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645667
ERG5556W
オフホワイト艶消
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください