曜日別特売

和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
全6種類を絞り込む
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50647995XRP6088W内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)白17001.54.5Φ480×365
57,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648004XRP6089W内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)白17001.54.5Φ380×290
45,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648020XRP6090W内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)白17001.74.5Φ370×552
61,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648056XRP6053Wセード:因州和紙(白色)18100.98.2Φ500×357
59,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648065XRP6054Wセード:因州和紙(白色)17200.88.2Φ380×271
44,000
40,980
45,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648074XRP6055Wセード:因州和紙(白色)16500.74.7Φ270×189
33,000
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする