曜日別特売

ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
全7種類を絞り込む
材質
全長(mm)
消費電力(W)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645990XRP6067FBワイヤーアジャスター付セード:樹脂(模様入り透明消し)850~17002.132.8
146,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645999XRP6068FBワイヤーアジャスター付セード:樹脂(模様入り透明消し)700~17001.216.4
99,500
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646008XRP6079UBワイヤーアジャスター付セード:樹脂(プリズム・ゴールド)800~17002.132.8
168,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647530XRP6039BBワイヤーアジャスター付セード:美濃和紙(黒・レース和紙模様入り)500~17002.414.1
71,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647539XRP6039WBワイヤーアジャスター付セード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り)500~17002.414.1
71,500
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647557XRP6040WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリングセード:美濃和紙(白・レース和紙模様入り)1000~17003.932.8
123,000
119,800
131,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647548XRP6040BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリングセード:美濃和紙(黒・レース和紙模様入り)1000~17003.932.8
123,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする