曜日別特売

ペンダントライト 器具本体

ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間内容量1台
注意
※手作り品の為、一部写真と色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50647137ERP7303SB300~17001.24.3Φ78×225
28,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647146ERP7304SB300~17001.54.3Φ123×225
39,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647670ERP7306BB800~17006.225.8Φ655×550
74,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする