ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 器具本体
京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
仕様
ハンドメイド
材質
セード:アクリル(白艶消)
定格電圧(V)
100
仕上
白艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646218
ERP7477W
500~1700
2.2
8.2
Φ680×264
¥
61,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646227
ERP7478W
500~1700
1.6
4.7
Φ560×221
¥
38,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646236
ERP7479W
500~1700
1.1
4.7
Φ440×175
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646245
ERP7480W
1200~1700
4.1
24.6
Φ680×621
¥
116,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください