ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 器具本体
まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
仕様
ハンドメイド
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
仕上
黒艶消
LEDランプ
別売
光源寿命
20000時間
内容量
1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647356
ERP7454BA
900~1700
3.1
Φ380×520
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647365
ERP7455BA
800~1700
2
Φ270×380
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください