曜日別特売

ペンダントライト 器具本体

ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売内容量1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50646656ERP7163MB14.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646665ERP7163RC14.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646674ERP7163TB14.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646690ERP7164MB1.24.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646699ERP7164RC1.24.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
50646708ERP7164TB1.24.740000時間
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646726ERP7175MB14.740000時間
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646979ERP7165SB14.740000時間
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647049ERP7154CB0.94.740000時間
19,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647119ERP7139MB0.84.740000時間
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647128ERP7140MB0.74.740000時間
35,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647189ERP7450BB3.732.840000時間
45,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647225ERP7176CB1.74.340000時間
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647234ERP7176UB1.74.340000時間
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647250ERP7451BA0.74.520000時間
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647259ERP7452BA0.84.520000時間
23,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647268ERP7453BA0.84.520000時間
25,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647277ERP7474C24.520000時間
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647286ERP7475C2.84.520000時間
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647304ERP7443BA0.84.520000時間
13,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647320ERP7444BA0.74.520000時間
13,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647329ERP7447BA14.740000時間
15,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647338ERP7448BB1.88.240000時間
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647347ERP7449BB1.98.240000時間
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647706ERP7208WB0.58.240000時間
27,500
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647724ERG5551W4.732.840000時間
60,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50646638ERP7161MB1.54.740000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
50646647ERP7161RB1.54.740000時間
30,800
取扱い終了
返品不可
50647697ERP7207WB0.44.740000時間
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする