ペンダントライト 器具本体

ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。

仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50647374ERP7204BB170014.7Φ170×380
31,500
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647390ERP7205BB500~170028.2Φ460×200
57,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする