ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様
ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ
付属品
ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング
全長(mm)
600~1700
質量(kg)
5.5
取付
引掛ローゼットに取付可能
消費電力(W)
21.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ500×380
定格電圧(V)
100
仕上
クロームメッキ
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
内容量
1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50647627
ERP7183BC
セード:糸(黒)
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647636
ERP7183RC
セード:糸(レッド)
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください