曜日別特売

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、一部画像を色味・仕様が異なる場合があります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
全16種類を絞り込む
全長(mm)
消費電力(W)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50647295ERP7476Cワイヤーアジャスター付500~17004.24.5Φ300×337
35,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647408ERP7158BBワイヤーアジャスター付400~1700532.81000×150/220
46,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647417ERP7158SBワイヤーアジャスター付400~1700532.81000×150/220
46,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647426ERP7159BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~17003.832.8Φ600×110
46,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647435ERP7159SBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~17003.832.8Φ600×110
46,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647444ERP7194BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング400~150018.2Φ400×210
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647460ERP7194WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング400~150018.2Φ400×210
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647469ERP7195BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~1600316.4Φ550×300
54,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647478ERP7195WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~1600316.4Φ550×300
54,800
35,980
39,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647487ERP7196BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~1500549.2Φ900×305
103,000
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647496ERP7196WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング500~1500549.2Φ900×305
103,000
66,980
73,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647645ERP7199WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング520~160018.2Φ350×320
41,000
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50647654ERP7200WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング650~17002.416.4Φ480×440
53,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647715ERP7504Wワイヤーアジャスター付500~17003.532.8□800×240
63,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
50647505ERP7198BBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング400~15001.28.2Φ400×250
45,000
取扱い終了
返品不可
50647514ERP7198WBワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング400~15001.28.2Φ400×250
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする