ENDO(遠藤照明)
ペンダントライト 器具本体
材質
グローブ:乳白消ガラス
全長(mm)
610~1700
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
4.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ60×260
定格電圧(V)
100
仕上
白艶消
LEDランプ
別売
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※この器具でLEDランプをお使いの場合、光源寿命は32000時間になります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50646717
ERP7220MB
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください